Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 63 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153539
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     949409040063
EAN/GTIN:
     4043952700617
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmal:
4 x 63
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 63mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1485*
€ 0,2147*
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1736*
€ 0,2336*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1705*
€ 0,2355*
Lager 8760
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,181*
€ 0,241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.