Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 63 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409040063
EAN/GTIN:
     4043952700617
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 63mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1485*
€ 0,2147*
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 4BULW
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1736*
€ 0,2336*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1705*
€ 0,2355*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,181*
€ 0,241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.