Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 16 Messing 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000016016
EAN/GTIN:
     4043952030561
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1,6mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.700 · Länge: 16mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0596*
€ 0,0862*
5 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0868*
6 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0641*
€ 0,0904*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0661*
€ 0,0904*
Lager 4757
2520
200
€ 5,49*
ab € 0,0673*
€ 0,0961*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0673* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.