Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 4 x 20 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345556
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409040020
EAN/GTIN:
     4043952031445
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 A 4 100 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409040020
Werksnummer:
8000153534
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0501*
€ 0,0782*
4 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,0652*
€ 0,0967*
1 Tag
3080
100
€ 5,59*
ab € 0,0725*
€ 0,1012*
Lager 1955
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,1022*
6 Tage
4400
100
€ 7,99*
ab € 0,0754*
€ 0,1053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.