Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409040020
EAN/GTIN:
     4043952031445
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 20mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0501*
€ 0,0782*
4 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,0652*
€ 0,0967*
Lager 4BULW
3080
100
€ 5,59*
ab € 0,0725*
€ 0,1012*
6 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,1022*
6 Tage
4400
100
€ 7,99*
ab € 0,0754*
€ 0,1053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.