Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 20 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153534
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     949409040020
EAN/GTIN:
     4043952031445
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmal:
4 x 20
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 20mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0501*
€ 0,0782*
4 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,0652*
€ 0,0967*
1 Tag
3080
100
€ 5,59*
ab € 0,0725*
€ 0,1012*
6 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,1022*
Lager 8760
4400
100
€ 7,99*
ab € 0,0754*
€ 0,1053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.