Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 40 DIN 94/ISO 1234 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 2 x 40 DIN 94/ISO 1234 Kupfer
Splinte 2 x 40 DIN 94/ISO 1234 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346229
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943010020040
EAN/GTIN:
     4043952030066
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 40 Kupfer 100 Stück DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 2 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.301· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943010020040
Werksnummer:
8000153448
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 40
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0948*
€ 0,1383*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
2 Tage
1350
100
€ 5,49*
ab € 0,1042*
€ 0,1432*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1058*
€ 0,1458*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1039*
€ 0,1471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.