Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 40 Kupfer 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943010020040
EAN/GTIN:
     4043952030066
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 2 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.301 · Länge: 40mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,094*
€ 0,1384*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
4 Tage
1260
100
€ 5,49*
ab € 0,1042*
€ 0,1432*
Lager 4BULW
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1058*
€ 0,1458*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1042*
€ 0,1474*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.