Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 2X40 CU Splinte aus Kupfer, 2 x 40


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 2X40 CU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 2X40 CU
EAN/GTIN:
     4043952030066
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 2 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, DIN94 2X40 CU, 501DIN94 2X40 CU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0947*
€ 0,14*
Lager 8670
600
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,142*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1058*
€ 0,1468*
7 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1028*
€ 0,147*
3 Tage
540
100
€ 5,49*
ab € 0,1076*
€ 0,1572*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.