Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 18 Federstahl feuerv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 A 18 Federstahl feuerv
Federring DIN 127 A 18 Federstahl feuerv
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1270219180000
EAN/GTIN:
     4043952053713
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 18 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 18mm· Form Form A· Gruppencode 00127.021· Normart DIN 127· Oberfläche feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,5201*
€ 0,7019*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,71*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,569*
€ 0,7359*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5897*
€ 0,7397*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6152*
€ 0,8413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8413*
€ 1,00115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7981*
€ 0,94974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6752*
€ 0,80349
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6152*
€ 0,73209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.