Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 5,3 x 9 x1 DIN 433-1 Stahl 140 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 5,3 x 9 x1 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Scheibe 5,3 x 9 x1 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346907
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004330009053000
EAN/GTIN:
     4043952070949
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Scheibe DIN 433-1 5,3x 9x1 Stahl 140 HV 500 Stück DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 5,3 x 9 x1 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 5,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.000· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004330009053000
Werksnummer:
8000155931
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,3 x 9 x1
Norm:
DIN 433-1
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
500
€ 4,30*
ab € 0,00969*
€ 0,01446*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,49*
ab € 0,0106*
€ 0,015*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,0109*
€ 0,0153*
Lager 1955
500
500
€ 5,99*
ab € 0,0135*
€ 0,0156*
6 Tage
500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.