Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 433-1 5,3x 9x1 Stahl 140 HV 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004330009053000
EAN/GTIN:
     4043952070949
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 5,3 x 9 x1 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben · Durchmesser: 5,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00433.000 · Normart: DIN 433 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5,3 mm
Außen-Ø:
9 mm
Oberfläche:
blank K
Ausführung:
Scheiben
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, din 433, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
500
€ 4,30*
ab € 0,00969*
€ 0,01446*
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,49*
ab € 0,0106*
€ 0,015*
Lager 4BULW
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,0109*
€ 0,0153*
6 Tage
500
500
€ 5,99*
ab € 0,0135*
€ 0,0156*
5 Tage
500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.