| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN433 5,3 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN433 5,3 KP EAN/GTIN: 4043952070949 |
| |
|
| | |
| DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 5,3 x 9 x1 VE=K (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.30 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 433 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl 140 HV Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.30 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 433 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Stahlscheibe, din 433, 501DIN433 5,3 KP, DIN433 5,3 KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,00969* | € 0,01446* | | | | | 16 Tage | | | 500 | | € 5,49* | ab € 0,0106* | € 0,015* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0109* | € 0,0153* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0135* | € 0,0156* | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0179* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|