Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 20 x 190 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 20 x 190 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Kegelstift 20 x 190 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     002580000200190
EAN/GTIN:
     4043952062203
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 20x 190 Stahl 1 Stück DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 20 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
002580000200190
Werksnummer:
8000155415
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,384000
Gewicht brutto Kg:
0,384000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x 190
Norm:
DIN 258 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,9353*
€ 11,799*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 8,3206*
€ 12,2507*
5 Tage
60
2
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 12,39*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 9,2895*
€ 12,8695*
Lager 1955
84
1
€ 5,99*
ab € 9,0639*
€ 13,0124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0124*
€ 15,48476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,5881*
€ 14,97984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8639*
€ 14,11804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5539*
€ 13,74914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9839*
€ 13,07084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0639*
€ 10,78604
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.