Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 20x 190 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002580000200190
EAN/GTIN:
     4043952062203
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 20 x 190 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 258
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 258, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 8,3206*
€ 12,3707*
5 Tage
36
2
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 12,50*
5 Tage
45
1
€ 5,49*
ab € 9,1027*
€ 12,7827*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 9,2695*
€ 12,9995*
6 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 9,0224*
€ 13,0081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9995*
€ 15,46941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8695*
€ 15,31471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1595*
€ 14,46981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6595*
€ 13,87481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2295*
€ 13,36311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2695*
€ 11,03071
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.