Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 20x 190 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1298414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002580000200190
EAN/GTIN:
     4043952062203
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 20 x 190 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 258
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 8,2906*
€ 12,2107*
5 Tage
60
2
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 12,34*
Lager 4757
76
1
€ 5,49*
ab € 9,1281*
€ 12,6181*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 9,2595*
€ 12,8195*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 9,1039*
€ 12,9624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,6181*
€ 15,01554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4981*
€ 14,87274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9881*
€ 14,26584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6081*
€ 13,81364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0181*
€ 13,11154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1281*
€ 10,86244
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.