Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 25 x 140 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 25 x 140 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Kegelstift 25 x 140 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347235
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     002580000250140
EAN/GTIN:
     4043952062210
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 25x 140 Stahl 1 Stück DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 25 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
002580000250140
Werksnummer:
8000155416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,510500
Gewicht brutto Kg:
0,510500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 140
Norm:
DIN 258 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 21,8081*
€ 30,9036*
5 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 23,6975*
€ 31,4875*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 24,3413*
€ 32,3613*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 23,8543*
€ 32,7123*
8 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 25,55*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,7123*
€ 38,92764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,7683*
€ 37,80428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,3643*
€ 34,94352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,5343*
€ 33,95582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,1143*
€ 32,26602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,8543*
€ 28,38662
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.