Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN258 25X140 Kegelstift, m. Gewindezapfen, Stahl, 25x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00258_AK.JPG
D00258_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN258 25X140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN258 25X140
EAN/GTIN:
     4043952062210
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 25 x 140 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 25.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: DIN Normnummer: 258 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
140.00
Normart:
DIN
Normnummer:
258
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 258, DIN258 25X140, 501DIN258 25X140
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 21,9081*
€ 30,3136*
Lager 8670
60
1
€ 4,90*
ab € 23,7275*
€ 30,8775*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 24,4013*
€ 31,7313*
7 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 23,8031*
€ 31,7538*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,0183*
€ 36,3083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,8775*
€ 36,74423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,7375*
€ 36,57763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,2775*
€ 34,84023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2875*
€ 33,66213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,9475*
€ 32,06753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,7275*
€ 28,23573
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.