Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 25x 140 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002580000250140
EAN/GTIN:
     4043952062210
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 25 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
25 mm
Norm:
DIN 258
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 258, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 21,9381*
€ 30,6936*
5 Tage
32
1
€ 4,90*
ab € 23,6675*
€ 31,2875*
Lager 4BULW
32
1
€ 5,59*
ab € 24,3613*
€ 32,1713*
6 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 23,7431*
€ 32,1938*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,8183*
€ 36,8083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,1713*
€ 38,28385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,1413*
€ 38,24815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,3213*
€ 36,08235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,3313*
€ 34,90425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,8913*
€ 33,19065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,3613*
€ 28,98995
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.