Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 10 x 120 DIN 571 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 10 x 120 DIN 571 Stahl
Sechskantholzschraube 10 x 120 DIN 571 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348047
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710000100120
EAN/GTIN:
     4043952105320
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 120 Stahl 50 Stück DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.000· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710000100120
Werksnummer:
8000158786
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 120
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,1839*
€ 0,2647*
6 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,204*
€ 0,274*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2005*
€ 0,2764*
7 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,2129*
€ 0,2829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.