Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X120 Sechskant-Holzschraube, Stahl, 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X120
EAN/GTIN:
     4043952105320
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,1839*
€ 0,2647*
Lager 8670
250
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,204*
€ 0,274*
7 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2005*
€ 0,2764*
7 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,2129*
€ 0,2829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.