Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 120 Stahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005710000100120
EAN/GTIN:
     4043952105320
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.000 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,1839*
€ 0,2647*
6 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
Lager 4BULW
245
50
€ 5,59*
ab € 0,204*
€ 0,274*
7 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2005*
€ 0,2764*
7 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,2129*
€ 0,2829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.