Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe R 13,5x 44 x 4 DIN 440/ISO 7094 Form R Stahl 100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe R 13,5x 44 x 4 DIN 440/ISO 7094 Form R Stahl 100 HV
Scheibe R 13,5x 44 x 4 DIN 440/ISO 7094 Form R Stahl 100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349272
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004400080135000
EAN/GTIN:
     4043952075951
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormR R 13,5x 44x 4 Stahl 100 HV 100 Stück DIN 440 Stahl 100 HV Form R Scheiben · R = mit Rundloch - Abmessung: R 13,5x 44 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser: 13,5mm· Form: Form R· Gruppencode: 00440.008· Normart: DIN 440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004400080135000
Werksnummer:
8000156364
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037200
Gewicht brutto Kg:
0,037200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
R 13,5x 44 x 4
Norm:
DIN 440/ISO 7094 Form R
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,1134*
€ 0,1663*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1273*
€ 0,1743*
10 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,176*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,115*
€ 0,1766*
Lager 1955
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,124*
€ 0,1768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.