Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormR R 13,5x 44x 4 Stahl 100 HV 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000156364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004400080135000
EAN/GTIN:
     4043952075951
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 Stahl 100 HV Form R Scheiben · R = mit Rundloch - Abmessung: R 13,5x 44 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holzkonstruktionen · Durchmesser: 13,5mm · Form: Form R · Gruppencode: 00440.008 · Normart: DIN 440 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13,5 mm
Außen-Ø:
44 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, R = mit Rundloch
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,1134*
€ 0,1663*
Lager 4BULW
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1273*
€ 0,1743*
10 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,176*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,115*
€ 0,1766*
6 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,124*
€ 0,1768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.