Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormR R 13,5x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormR R 13,5x 4
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormR R 13,5x 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4400080135000
EAN/GTIN:
     4043952075951
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 Stahl 100 HV Form R Scheiben · R = mit Rundloch - Abmessung: R 13,5x 44 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser 13,5mm· Form Form R· Gruppencode 00440.008· Normart DIN 440· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13,5 mm
Außen-Ø:
44 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, R = mit Rundloch
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,1134*
€ 0,1663*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1273*
€ 0,1743*
10 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,176*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,115*
€ 0,1766*
6 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,124*
€ 0,1768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.