Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 6 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 6 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz A 4
Gewindestift M 4 x 6 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349345
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005519400040006
EAN/GTIN:
     4043952094884
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 6 A 4 50 Stück DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005519400040006
Werksnummer:
8000158177
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,1819*
€ 0,2626*
5 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
4 Tage
315
50
€ 5,49*
ab € 0,1987*
€ 0,2687*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 0,2018*
€ 0,2718*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2334*
€ 0,2764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.