Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 6 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400040006
EAN/GTIN:
     4043952094884
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1819*
€ 0,2626*
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
Lager 4757
315
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1987*
€ 0,2687*
1 Tag
245
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2018*
€ 0,2718*
6 Tage
350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2334*
€ 0,2764*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1987* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 13,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.