Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 6 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400040006
EAN/GTIN:
     4043952094884
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1819*
€ 0,2626*
6 Tage
300
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
Lager 4BULW
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2018*
€ 0,2718*
7 Tage
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1963*
€ 0,272*
3 Tage
405
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2051*
€ 0,2954*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2018* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 13,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.