| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019349862 Herst.-Nr.: 007030000600000 EAN/GTIN: 4043952138724 |
| |
|
| | |
| Stellring DIN 703 Gewindestift 60x 100x 28 Stahl schwere Reihe 1 Stück ~DIN 703 Stahl Stellringe · schwere Reihe · mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 60 x 100 x 28 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 60mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00703.000· Normart: DIN 703· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 007030000600000 | Werksnummer: | 8000161657 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,111700 | Gewicht brutto Kg: | 1,111700 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 60 x 100 x 28 | Norm: | DIN 703 m.Gewindestift | Produktart: | Stellring | Ausfuehrung: | Stahl schwere Reihe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 16,7279* | € 21,7133* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 17,6731* | € 22,3777* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 16,9206* | € 22,9707* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 18,5157* | € 23,4357* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,0375* | € 23,8775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,8885* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|