Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN703 60 Stellring, schwere Reihe, mit Gewindestift, Stahl, 60x100x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00703_AK.JPG
D00703_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN703 60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN703 60
EAN/GTIN:
     4043952138724
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
DIN 914
~DIN 703 Stahl Stellringe, schwere Reihe, mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 60 x 100 x 28 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 60.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 703 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
703
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 16,7279*
€ 21,7133*
7 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 17,6731*
€ 22,3777*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 16,9206*
€ 22,9707*
2 Tage
42
5
€ 5,59*
ab € 18,5157*
€ 23,4357*
Lager 8670
40
1
€ 4,90*
ab € 18,0375*
€ 23,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,8775*
€ 28,41423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,8375*
€ 28,36663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,8375*
€ 27,17663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,2175*
€ 25,24883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,5775*
€ 24,48723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,0375*
€ 21,46463
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.