Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 30 x 290 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 30 x 290 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 30 x 290 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354661
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000300290
EAN/GTIN:
     4043952160244
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x 290 12.9 1 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 290 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000300290
Werksnummer:
8000163772
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,850000
Gewicht brutto Kg:
1,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 290
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 8,2427*
€ 12,1172*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,2105*
€ 12,625*
2 Tage
69
1
€ 5,59*
ab € 9,1613*
€ 12,7213*
Lager 1955
98
1
€ 5,99*
ab € 9,0174*
€ 12,863*
7 Tage
98
1
€ 7,99*
ab € 9,62*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,863*
€ 15,30697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4802*
€ 14,85144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7174*
€ 13,94371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4474*
€ 13,62241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8574*
€ 12,92031
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0174*
€ 10,73071
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.