Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x 290 12.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000163772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009122000300290
EAN/GTIN:
     4043952160244
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 290 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 8,2427*
€ 12,1172*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,2105*
€ 12,625*
Lager 4BULW
69
1
€ 5,59*
ab € 9,1613*
€ 12,7213*
7 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 9,0174*
€ 12,863*
7 Tage
98
1
€ 7,99*
ab € 9,62*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,7213*
€ 15,13835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,5813*
€ 14,97175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0213*
€ 14,30535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6613*
€ 13,87695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0413*
€ 13,13915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1613*
€ 10,90195
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.