Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1306421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9122000300290
EAN/GTIN:
     4043952160244
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 290 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m30x290, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Schrauben, Innensechskantschrauben, Reyher, 8000163772
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 8,2427*
€ 12,1172*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,2105*
€ 12,625*
2 Tage
69
1
€ 5,59*
ab € 9,1613*
€ 12,7213*
7 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 9,0174*
€ 12,863*
7 Tage
98
1
€ 7,99*
ab € 9,62*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,625*
€ 15,02375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,1861*
€ 14,50146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2578*
€ 13,39678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5789*
€ 12,58889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7905*
€ 11,6507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2105*
€ 9,7705
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.