Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 45 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 45 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 45 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356763
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000450240
EAN/GTIN:
     4043952214930
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M45x 240 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 45 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000450240
Werksnummer:
8000169362
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,950000
Gewicht brutto Kg:
3,950000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 45 x 240
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 18,3626*
€ 26,1546*
5 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 20,1508*
€ 27,0008*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 22,6978*
€ 27,1016*
7 Tage
36
1
€ 7,99*
ab € 21,47*
€ 28,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,217*
€ 32,687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,1016*
€ 32,2509
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,6023*
€ 30,46674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,6978*
€ 27,01038
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.