Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M45x 240 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000450240
EAN/GTIN:
     4043952214930
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 45 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
45 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 18,3626*
€ 26,1546*
Lager 4757
32
1
€ 4,95*
ab € 20,1508*
€ 27,0008*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 22,6978*
€ 27,1016*
6 Tage
36
1
€ 7,99*
ab € 21,47*
€ 28,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,217*
€ 32,687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,0008*
€ 32,13095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,3508*
€ 31,35745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,4508*
€ 30,28645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,4308*
€ 29,07265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6908*
€ 28,19205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,1508*
€ 23,97945
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.