Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M45x 240 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169362
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311000450240
EAN/GTIN:
     4043952214930
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M45x 240 10.9 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 45 x 240
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 45 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 18,3626*
€ 26,1546*
4 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 20,1508*
€ 27,0008*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 22,6978*
€ 27,1016*
Lager 8760
36
1
€ 7,99*
ab € 21,47*
€ 28,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,217*
€ 32,687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.