Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

006054000100050 Senkschraube DIN 605 m.4-kantansatz/6-kantmutter M 10 x 50 Mu S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
006054000100050 Senkschraube DIN 605 m.4-kantansatz/6-kantmutter M 10 x 50 Mu S
006054000100050 Senkschraube DIN 605 m.4-kantansatz/6-kantmutter M 10 x 50 Mu S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358859
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006054000100050
EAN/GTIN:
     4043952127407
Suchbegriffe:
DIN 605
DIN 605 Schraube
DIN 605 Senkkopfschraube
DIN 605 Senkschraube
Senkschraube DIN 605 4-ktansatz/6-ktmutter M10x 50 Mu Stahl 4.6 100Stück DIN 605 Mu Stahl Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00605.400· Normart: DIN 605· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006054000100050
Werksnummer:
8000160649
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,047500
Gewicht brutto Kg:
0,047500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
DIN 605 m.4-kantansatz/6-kantmutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4267*
€ 0,5827*
6 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,59*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 0,4751*
€ 0,6051*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4328*
€ 0,6098*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,4666*
€ 0,6104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5935*
€ 0,70627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5366*
€ 0,63855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5166*
€ 0,61475
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4666*
€ 0,55525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.