Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN605 M10X50 4.6 Senkschraube, m. Vierkantansatz/Sechskantm., Stahl, M 10x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00605_AK.JPG
D00605_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN605 M10X50 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN605 M10X50 4.6
EAN/GTIN:
     4043952127407
Suchbegriffe:
DIN 605
DIN 605 Schraube
DIN 605 Senkkopfschraube
DIN 605 Senkschraube
DIN 605 Mu Stahl Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 605 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
605
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4267*
€ 0,5827*
Lager 8670
400
100
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,59*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 0,4751*
€ 0,6051*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4328*
€ 0,6098*
6 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,4666*
€ 0,6104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.