| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1303679 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6054000100050 EAN/GTIN: 4043952127407 |
| |
|
| | |
| DIN 605 Mu Stahl Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00605.400· Normart DIN 605· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 10 mm | Schraubenlänge: | 50 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmutter | Werkstoff: | Mu Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 605, Senkkopfschraube DIN 605, Senkschraube DIN 605, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 605 m10, senkkopfschraube ohne norm, Schrauben, DIN, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000160649 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4267* | € 0,5827* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,46* | € 0,59* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4751* | € 0,6051* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4328* | € 0,6098* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4666* | € 0,6104* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|