Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M5x 6 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009219100050006
EAN/GTIN:
     4043952208847
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00921.910 · Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 921
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1665
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2527*
€ 0,3479*
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
6 Tage
1900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2923*
€ 0,356*
Lager 4757
1710
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2764*
€ 0,3564*
1 Tag
1330
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2809*
€ 0,3609*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2764* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.