Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 75 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 75 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 75 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200240075
EAN/GTIN:
     4043952239995
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 75 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200240075
Werksnummer:
8000171471
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,364000
Gewicht brutto Kg:
0,364000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 75
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
339
1
€ 5,49*
ab € 1,9228*
€ 2,8228*
3 Tage
377
1
€ 4,30*
ab € 2,0317*
€ 3,1662*
1 Tag
264
1
€ 5,59*
ab € 2,2733*
€ 3,3233*
Lager 1955
377
1
€ 5,99*
ab € 2,2228*
€ 3,3584*
7 Tage
377
1
€ 7,99*
ab € 2,36*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3584*
€ 3,9965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,3156*
€ 3,94556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2628*
€ 3,88273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0728*
€ 3,65663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9428*
€ 3,50193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8028*
€ 3,33533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6728*
€ 3,18063
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2228*
€ 2,64513
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.