Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 75 A 2 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000171471
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9319200240075
EAN/GTIN:
     4043952239995
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 75 A 2 (- 70) 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 24 x 75
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode 00931.920· Normart DIN 931
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
377
1
€ 4,30*
ab € 2,0317*
€ 3,1362*
4 Tage
356
1
€ 5,49*
ab € 2,2449*
€ 3,2549*
1 Tag
277
1
€ 5,59*
ab € 2,2833*
€ 3,2933*
6 Tage
396
1
€ 5,99*
ab € 3,0942*
€ 3,3629*
Lager 8760
396
1
€ 7,99*
ab € 2,38*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.