Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 75 A 2 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319200240075
EAN/GTIN:
     4043952239995
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 00931.920 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
384
1
€ 4,30*
ab € 2,0317*
€ 3,1662*
Lager 4BULW
269
1
€ 5,59*
ab € 2,2733*
€ 3,3233*
7 Tage
384
1
€ 5,99*
ab € 2,2105*
€ 3,3255*
7 Tage
384
1
€ 7,99*
ab € 2,36*
€ 3,47*
3 Tage
346
1
€ 5,49*
ab € 2,3192*
€ 3,5586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3233*
€ 3,95473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0633*
€ 3,64533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9333*
€ 3,49063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8033*
€ 3,33593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7133*
€ 3,22883
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2733*
€ 2,70523
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.