Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360846
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400200080
EAN/GTIN:
     4043952243282
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 80 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400200080
Werksnummer:
8000171740
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,255000
Gewicht brutto Kg:
0,255000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 80
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
25
€ 4,95*
ab € 1,2721*
€ 1,7121*
5 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,354*
€ 1,9268*
Lager 1955
500
25
€ 5,99*
ab € 1,4407*
€ 1,9932*
2 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 1,518*
€ 2,018*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,7626*
€ 2,3426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9932*
€ 2,37191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8519*
€ 2,20376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7619*
€ 2,09666
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7407*
€ 2,07143
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4407*
€ 1,71443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.