Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 80 A 4 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319400200080
EAN/GTIN:
     4043952243282
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00931.940 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
750
25
€ 5,99*
ab € 1,5374*
€ 1,8516*
5 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,354*
€ 1,9268*
4 Tage
675
25
€ 4,95*
ab € 1,4829*
€ 1,9829*
Lager 4BULW
525
25
€ 5,59*
ab € 1,518*
€ 2,018*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,7626*
€ 2,3126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,018*
€ 2,40142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,918*
€ 2,28242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,838*
€ 2,18722
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,518*
€ 1,80642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.