| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319400200080 Herst.-Nr.: 009319400200080 EAN/GTIN: 4043952243282 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25.167 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M20x80, M 20 x 80, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9312080, 00931.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,5374* | € 1,8516* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,354* | € 1,9268* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,4829* | € 1,9829* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,518* | € 2,018* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,7626* | € 2,3126* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|