Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x 130 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361261
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000300130
EAN/GTIN:
     4043952248928
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 130 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000300130
Werksnummer:
8000172227
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,874000
Gewicht brutto Kg:
0,874000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 130
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
138
1
€ 4,30*
ab € 4,2671*
€ 6,4482*
1 Tag
136
1
€ 5,59*
ab € 4,7328*
€ 6,7628*
Lager 1955
193
1
€ 5,99*
ab € 4,668*
€ 6,8355*
7 Tage
193
1
€ 7,99*
ab € 4,94*
€ 7,05*
2 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 5,2319*
€ 7,9089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8355*
€ 8,13425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,7367*
€ 8,01667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,248*
€ 7,43512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,108*
€ 7,26852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,948*
€ 7,07812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,558*
€ 6,61402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,668*
€ 5,55492
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.