Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 130 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000172227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009331000300130
EAN/GTIN:
     4043952248928
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00933.100 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 10x130, din 933, din 933 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
138
1
€ 4,30*
ab € 4,2671*
€ 6,4482*
Lager 4BULW
136
1
€ 5,59*
ab € 4,7328*
€ 6,7628*
6 Tage
193
1
€ 5,99*
ab € 4,668*
€ 6,8355*
7 Tage
193
1
€ 7,99*
ab € 4,94*
€ 7,05*
2 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 5,2319*
€ 7,9089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7628*
€ 8,04773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4628*
€ 7,69073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2228*
€ 7,40513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0228*
€ 7,16713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6528*
€ 6,72683
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7328*
€ 5,63203
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.