Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x1 x 40 DIN 960 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x1 x 40 DIN 960 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 8 x1 x 40 DIN 960 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364206
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009608000080040
EAN/GTIN:
     4043952311400
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 40 8.8 200 Stück DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009608000080040
Werksnummer:
8000177666
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021100
Gewicht brutto Kg:
0,021100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x1 x 40
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0698*
€ 0,1007*
3 Tage
2520
200
€ 4,95*
ab € 0,0765*
€ 0,1036*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0781*
€ 0,1052*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0759*
€ 0,1063*
8 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0811*
€ 0,1094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.