Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 40 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177666
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9608000080040
EAN/GTIN:
     4043952311400
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 8 x1 x 40
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 00960.800· Normart DIN 960
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0698*
€ 0,1007*
3 Tage
2520
200
€ 4,95*
ab € 0,0765*
€ 0,1036*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0781*
€ 0,1052*
6 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0759*
€ 0,1063*
Lager 8760
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0811*
€ 0,1094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.